配管・水廻り設備部材 :「20a 配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
ボア径スタンダードボア
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
材質SCS13A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質SCS14A
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質青銅
形状チーズ
適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体水道水
接続形状PE×PE×PE
準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
適合規格適合性検査合格品
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
活栓中間ボールガス栓
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
最高許容圧力(MPa)0.08
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)NBR
材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状ねじ込み:JIS B0203
既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、空気
最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)
形状ストレート
種類マジックジョイント
材質(キャップ)S25C
最高使用温度(℃)+120
材質(Oリング)FKM・NBR
材質(ガスケット)非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)S25C
材質(ロックリング)SUS304
材質(クランプ)FCD-S
材質(ピストン)SUJ2
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
接続方式ねじ込み形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
用途乾式配管、湿式配管
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
クラス20K
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
材質FCD-S
配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)2
配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品
呼び径6B
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0
アズワン品番64-3859-50
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SCS1
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
消防認定品
用途湿式配管
材質(ヒンジピン)SUS304
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
クラス10K
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
クラス10K
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
クラス800型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状蝶ハンドル式
クラス600型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状蝶ハンドル式
クラス600型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
クラス800型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
クラス600型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状レバー式
クラス600型
加工内容洗浄処理品
関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/保温材被覆配管等に適応するロングネック構造 / 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア
接続ねじ込み JIS B0203
用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス600型
バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。