配管・水廻り設備部材 :「洗濯機用ホース」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g)71 トラスコ品番818-7304 材質(主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります