絞り込み
ブランド
呼び径(A)
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

43,185件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)エスコマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
Y管 フカガワY管フカガワ(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
VU継手チーズ 透明 東栄管機VU継手チーズ 透明東栄管機(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
シャワーホース部・TL12C型用 TOTOシャワーホース部・TL12C型用TOTO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2関連資料適合本体品番リスト
流し台ゴミバスケット KVK流し台ゴミバスケットKVK(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質SUS304
タオルかけC型 カクダイタオルかけC型カクダイ(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様ビス付きパイプは切断して長さ調整が可能材質ステンレス、亜鉛材質(バー)ステンレス、亜鉛パイプ外径(Φmm)12.7
ヘルール外ネジアダプター カクダイヘルール外ネジアダプターカクダイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用中パッキン (NAジョイントシート)ニチアス
76税込84
1枚
当日出荷から5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
DV45°エルボ Aron(アロン化成)DV45°エルボAron(アロン化成)(5件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
断水器(本体) 大喜工業断水器(本体)大喜工業(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
649税込714
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
サニタリー 低圧クランプ フジトクサニタリー 低圧クランプフジトク(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
排水テール カクダイ排水テールカクダイ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅形状直管材質(パイプ)黄銅パイプ形状直管
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
空気抜弁 ベン空気抜弁ベン(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)質量(kg)0.6材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ形式フロート式寸法H(mm)112寸法D(Φmm)59使用流体水・温水フロートポリプロピレン流体温度(℃)5~100耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム適合圧力(MPa)1.0以下
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
駆動部 TOTO駆動部TOTO
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
補修用断熱セット エアコン配管用 オーム電機補修用断熱セット エアコン配管用オーム電機
588税込647
1セット
翌々日出荷
エアコン配管用の断熱材と非粘着テープのセット
セット内容Φ6mm断熱材(長さ50cm)×1本、Φ9mm断熱材(長さ50cm)×1本、非粘着テープ(長さ3m)×1本長さ(m)【非粘着テープ】3断熱材Φ6mm 50cm 耐熱温度120℃ / Φ9mm 50cm 耐熱温度120℃
304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT 井筒製作所304 メスオスS(左ネジX右ネジ) PT×PT井筒製作所
6,898税込7,588
1個
当日出荷から6日以内出荷
メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304形状メスオスソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT最高使用圧力S/80相当
クリシャワースイングDX+ クリタッククリシャワースイングDX+クリタック
899税込989
1個
当日出荷
最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス最高使用温度(℃)70最高使用水温(℃)70以下首振り対応対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓水流切替対応
棚トレイ INAX(LIXIL)棚トレイINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
689税込758
1台
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)145×50
R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター エスコR3/8"xG3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-94内ネジPF3/8”(G)
ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
Y管 フカガワY管フカガワ(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60
キャップナット リビラックキャップナットリビラック
299税込329
1個
当日出荷
材質黄銅規格G3/4パッキンNBR
ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプモノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.68ボア径(Φmm)6.5ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
169税込186
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
密結パッキン TOTO密結パッキンTOTO(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース フソー化成洗濯機 かさ上げ台 セッティングベースフソー化成(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4個)
当日出荷
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
巻きフタ INAX(LIXIL)巻きフタINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
商品タイプシャッター式
Pパイプ ノーブランドPパイプノーブランド(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ形状Pパイプ
ステンハヤウマW アカギステンハヤウマWアカギ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフソケット(ストレートネジ) イノックハーフソケット(ストレートネジ)イノック(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
DV継手チーズ 東栄管機DV継手チーズ東栄管機
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
自閉バルブ部 THG9 TOTO自閉バルブ部 THG9TOTO
22,980税込25,278
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF49型
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
169税込186特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
シャワーエルボセットナットタイプ KVKシャワーエルボセットナットタイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材