配管・水廻り設備部材 :「こし 器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SP フランジ型銅管用
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SP フランジ型銅管用
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SP フランジ型銅管用
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SP フランジ型銅管用
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SH 一体型ホース用
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SH 一体型ホース用
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 38SH 一体型ホース用
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 25SH 一体型ホース用
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 65SH 一体型ホース用
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:76mm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:63mm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:45mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SPH・フランジ型ホース用 口径:32mm
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SPH・フランジ型ホース用 口径:25mm
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:60mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:41mm
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:60mm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:50mm
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:38mm
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SPH・フランジ型ホース用 口径:41mm
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。 材質ステンレス 適合寸法(mm)排水栓:30~40
1個
569 税込626
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質黄銅
1個
379 税込417
当日出荷


漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです 適合洗面用の排水口のヘアーキャッチャーです。 直径(Φmm)30
1個
369 税込406
当日出荷

メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチ 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
材質ステンレス 適合排水口径(Φmm)30~38
1個
389 税込428
当日出荷


パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク 本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質 適合排水口径(Φmm)35~42 仕様洗面器の排水口用
1個
719 税込791
当日出荷

洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
用途洗面器の排水口用のゴミ受け。 材質ポリアセタール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ) 使用場所洗面器の排水口用
1個
589 税込648
当日出荷

排水口径30~38mm対応 銅線のアミが細かいゴミも逃さずキャッチ 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
用途銅の殺菌効果でヌメリやつまりを防止 材質 適合排水口径(Φmm)30~38
1個
629 税込692
翌日出荷

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別青銅製 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-90
1個
349 税込384
当日出荷

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 排水口径29~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。 排水口径に合わせて本体側面のツメを広げることで、取付後のガタつきを防ぎます。
材質黄銅 アズワン品番64-5157-95
1個
329 税込362
当日出荷

洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質ステンレス、黄銅
1個
369 税込406
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります