配管・水廻り設備部材 :「しんしん」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
継手受口内で管径の切り替えができます。
用途VP排水用継手
形状ブッシング
VU継手受口内で管径の切り替えが可能です。
形状ブッシング
材質本体:PVC
仕様排水管の高さを調整したいとき、管径を変えたいとき、狭い場所で配管を短くするとき
タイプVU偏芯ブッシング
規格塩化ビニル管・継手協会
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
対応芯ズレ幅最大60ミリ。呼40VP・VU管外面接続。455-506-40、458-451のセット
材質PVC、PP
1個
¥2,232
税込¥2,455
4日以内出荷
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM
最高温度(℃)60
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.1
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)200
取扱説明書(0.74MB)
呼40VP・VU管に接続できます。
G11/2ネジに接続する場合はGA-PB104、G2ネジに接続する場合はGA-PB105を別途お買い求めください。
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途流し台トラップと立上管の芯ずれを補正する偏芯アダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
呼び径40
芯ずれ幅(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
最高温度(℃)60
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50
接続方法差込み
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
質量(kg)55
材質(本体)EPDM(SK10)
呼び径300
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)650
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.35MB) 参考図(0.07MB)
取扱説明書(0.74MB)
1台
¥499,800
税込¥549,780
31日以内出荷
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質SS400
種類ゴム可とう伸縮継手
JIS規格JIS10K
塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装
伸長(許容変位量)(mm)40
圧縮(許容変位量)(mm)60
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
質量(kg)46
材質(本体)EPDM(SK10)
呼び径300
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
面間寸法(mm)550
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(2.44MB) 参考図(0.08MB)
取扱説明書(0.74MB)
1台
¥399,800
税込¥439,780
31日以内出荷
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所露出用
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。