配管・水廻り設備部材 :「ながしだい」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス 品番ゴミ受:453-025(付属) 取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116 アズワン品番64-6509-97
1個
3,198 税込3,518
欠品中

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷

4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR 厚さ(mm)18.5 適合内径(Φmm)150
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。 材質ABS、ステンレス 厚さ(mm)20 適合内径(Φmm)117.5
1個
739 税込813
当日出荷

呼び50A 仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30 取付ねじG2 ホース外径(Φmm)34
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式 材質PVC 取付ねじG1 1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
材質(本体)PE 材質PE タイプタテメ 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)78×64×164
1個
429 税込472
当日出荷



1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

BLタイプ
材質PP、ステンレス 材質(本体)PP タイプBLタイプ 外径(Φmm)180 取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181 入数10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス 品番バスケット:453-007(付属) 高さ(mm)212 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質PP
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
629 税込692
欠品中

材質ステンレス、PP 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)77.5×57×1540
1個
1,998 税込2,198
欠品中

ほとんどの市販の流し台に使用できます。
材質ステンレス 適合452-502、4520S、4520W用 穴径(Φmm)2 アズワン品番64-6510-38
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質PP、ステンレス 品番ゴミ受:453-025(付属) 高さ(mm)160.5 材質(本体)PP 外径(Φmm)115 取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP 高さ(mm)283 材質(本体)ABS 外径(Φmm)180 取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181 関連資料寸法図
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BLタイプ、専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス 取付寸法穴径158ミリ、絞り段外径181ミリ アズワン品番64-6510-06
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVC ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)34
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途4530用 材質ステンレス 外径(Φmm)78 商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
1個
419 税込461
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。
材質本体/PP
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

目が細かいのでゴミが流れにくい
材質PE アズワン品番64-6510-26
1個
589 税込648
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス 高さ(mm)258.5 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

流し台トラップM14S、M14SW用のフタです。
寸法(mm)83×5
1個
239 税込263
当日出荷

適合4530、453-011、453-012、453-016用 材質NBR、ステンレス アズワン品番64-6510-24
1個
709 税込780
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。
寸法(mm)50 取付専用工具M14SKU 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 BL規格仕様です。
寸法(mm)180×275×50 取付専用工具M14LK 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

銅製品を排水口に使う最大のメリットは抗菌作用で、銅に水が触れると、水中にごく微量の銅イオンが溶け出します。この銅イオンが抗菌考課を発生し、腐敗を防止してくれるので、排水口のヌメリや臭いを防ぎます。ヌメリが付きにくい銅製ほとんどの市販の流し台に使用できます。
材質 適合452-502、4520S、4520W用 アズワン品番64-6510-37
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング