配管・水廻り設備部材 :「はさみ 金物」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。
はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハサミ込み外ネジ接続式金物
用途浴槽・プール循環用
仕様スリットプレート取外し不可
材質SUS304+PP+EPDM
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
開口参考寸法35~42ミリ
はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス
外径(mm)絞り段:116
穴径(mm)取付:88
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
パッキン3枚、ビス(4×16ミリ)3本付き。ビスなしでも固定できます。壁面・床面でも使用できます。
材質黄銅
排水金具です。
仕様●はさみ込み厚 約26~35ミリ●オーバーフロー付き洗面・手洗器用●ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)●使用温度:1~50℃
アズワン品番67-9134-83
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ポップアップなしタイプ
用途配管部材
材質黄銅、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
水栓連結タイプ
用途配管部材
材質黄銅
関連資料(0.03MB)
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)。ポップアップ独立つまみタイプ
用途配管部材
材質ABS、PP、PO、ステンレス
色ブラック
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約22~33
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ポップアップ独立つまみタイプ。ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
用途配管部材
仕様排水金物:塗装仕上げ
材質黄銅、ABS、PP、PO
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大約13
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
壁裏寸法:44.5ミリ
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。
フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。
フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。
材質青銅
取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2
はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
呼び径13
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
セット内容長ねじボルト<M6×150>(4本)、座金(8個)、ナット(12個)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
海外製陶器用。オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅
はさみ込み厚さ(mm)最大約53
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。