配管・水廻り設備部材 :「エア」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質樹脂
タイプダクト挿入用
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
異型ホース接続タイプ
材質樹脂製
形状ホースジョイント
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント
材質樹脂製
外径(mm)5
仕様内径4mmと4mmを接続
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)6.5
形状三方継手
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)、アルミ
形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)0~60
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)0.6
材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ
形式フロート式
寸法H(mm)112
寸法D(Φmm)59
使用流体水・温水
フロートポリプロピレン
流体温度(℃)5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。
工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。
エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。
材質黄銅
適合ホース内径(Φmm)8.5
形状三方継手
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個
材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)
本体質量(g)185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215
保証期間1年間
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。
材質本体:ステンレス鋼
質量(kg)0.13
高さ(mm)89
種類空気抜弁
使用温度範囲(℃)100
寸法A(mm)(二面幅)32
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵
質量(kg)0.67
材質(本体)SUS(ステンレス鋼)
形式フロート式
寸法H(mm)163
寸法D(Φmm)80
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
フロートSUS(ステンレス鋼)
流体温度(℃)5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
RoHS指令(10物質対応)対応
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼
接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)90
適合流体冷温水
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
材質(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.0.1~1.0
材質(フロート)ステンレス鋼
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)0.01~1.0
接続方式JIS R
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)100
適合圧力(MPa)0.01~1.0
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番835-8162
質量(kg)14.52
2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A25
B7
L150
L217
関連資料(0.3MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水
材質黄銅
高さ(mm)106
材質(本体)黄銅
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)0.7
適合流体冷温水
水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類エアーベント
形式フロート式
最高温度(℃)260
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高使用温度(℃)260
適合流体冷温水、油・その他非危険流体
材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(フロート)ステンレス鋼
材質(本体)黄銅
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番835-8158
材質ポリアセタール(POM)
形状チーズ
質量(g)295
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8157
形状ソケット
質量(g)216
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
材質(本体)ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30
種類エアートラップ
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc(PTねじ)
ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。
小型・軽量。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
質量(kg)0.9
材質(本体)SUS
種類エアー&ガストラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)260
寸法H(mm)184
寸法A(mm)70
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)260
適合流体空気、その他非危険気体
材質(フロート)SUS
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体冷温水
適合流体冷温水
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72
材質(本体)青銅
種類空気抜弁
寸法H(mm)139
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
材質(ボンネット)青銅
適合流体冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1.0
材質(フロート)SUS
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。
ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。
空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS
種類エアーアウト
形式エアーアウト
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)120
接続JIS Rc
使用流体冷温水
適合流体冷温水
急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)
質量(kg)3.18
材質(本体)青銅
種類空気抜弁
寸法H(mm)153
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下
材質(ボンネット)青銅
適合流体冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
適合圧力(MPa)0.01~1.0
材質(フロート)SUS
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8156
形状アダプター
質量(g)550
2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8159
形状エルボ
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8155
形状アダプター
質量(g)580
2018年トラスコ掲載ページ3 0327
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。
小型・軽量。
飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
質量(kg)0.71
材質(本体)CAC
種類エアー&ガストラップ
形式サーモスタチック式
最高使用圧力(MPa)0.87
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)ベリリウム鋼
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
質量(kg)1.7
材質(本体)ねずみ鋳鉄
最高使用圧力(MPa)0.91
寸法A(mm)89
寸法B(mm)140
接続JIS Rc
寸法K(mm)18
最高使用温度(℃)93
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。