配管・水廻り設備部材 :「エアー 差し込み」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-0898 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)14 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)37.9 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状ストレートユニオン 使用圧力(MPa)35.8 使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃)-196~537 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状ストレートユニオン 使用圧力(MPa)35.8 使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃)-196~537 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 材質黄銅 形状エルボハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)33.3 材質(ボディ)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-4000 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)36.1 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。 付属品六角レンチパイプハンドル 使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)105 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) 適合レンチ六角レンチ12mm 適合キズ長さおよそ60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります