絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(4)
  • ベン(6)
呼び径(A)
  • 40(10)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体蒸気(9)
材質
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.21(1)
  • 0.5(1)
  • 0.88(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • フランジ形(5)
ねじ込み形・フランジ形
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/8(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(52)
  • 3/4(61)
  • 1(56)
  • 1-1/4(19)
  • 2(11)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「エア抜き弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 自動エア抜き弁

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】 ベンFCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】ベン
369,800税込406,780
1個
60日以内出荷
適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。ドレンを連続排出します。
材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD種類スチームトラップ形式フロート式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)連続15840端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
エアーアウト AO-2 ヨシタケエアーアウト AO-2ヨシタケ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS種類エアーアウト形式エアーアウト最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)120接続JIS Rc使用流体冷温水適合流体冷温水
フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-6ヨシタケ
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-5 ヨシタケフロート式スチームトラップ TF-5ヨシタケ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
暖房・給湯設備用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。 ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。
材質(本体)ねずみ鋳鉄種類スチームトラップ形式フロート式接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
スチームトラップ TF-2 ヨシタケスチームトラップ TF-2ヨシタケ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)170接続JIS Rc最高使用温度(℃)170適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7材質(フロート)SUS
スチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用) ベンスチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用)ベン
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS材質(本体)SCS形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.4以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) ベンスチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用)ベン
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS材質(本体)SCS形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ AF-15HR型(0.4MPa用、本体FC) ベンスチームトラップ AF-15HR型(0.4MPa用、本体FC)ベン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.4以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC) ベンスチームトラップ AF-15HR型(0.9MPa用、本体FC)ベン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート(SUS)材質(本体)FCタイプフロート式形式フロート式使用温度範囲(℃)180以下接続方式JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
AF11H-B 多量スチームトラップ ベンAF11H-B 多量スチームトラップベン
87,980税込96,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単堅固で耐久性が優れています。 バランス構造採用により、小型で、排出能力が大です。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプフロート式使用温度範囲(℃)160以下接続方式JIS Rcねじ流体温度(℃)160以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)SUS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら