配管・水廻り設備部材 :「エア配管継ぎ手」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
流体温度(℃)-50~150
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。
材質ステンレスSUS304
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥349
税込¥384
欠品中
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質ステンレスSUS304
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)10.5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
流量の微調整が簡単なコンパクトなニードルバルブです。ニードルバルブと継手の一体化で接続の省力化を図っています。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
チューブ外径(Φmm)6
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
流体の切替えようとしてご使用いただけます。右へ流すか左へ流すかコックを回して切替えができます。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
取付ねじ【本体下部】R1/4(PT1/4)
ねじサイズ【本体下部】(分岐ねじ)Rc1/4(PT1/4)
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2(PT)
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/8
適合流体空気
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8
使用流体空気
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8
使用流体空気
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/8(PT1/8)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR3/8(PT3/8)
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ外径(Φmm)10.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2
使用流体空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。