配管・水廻り設備部材 :「エコジョーズ 排水」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
アズワン品番67-7241-34
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。
角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー
適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G
使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。
色グレー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
・接続部はナット回転式です。
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。