配管・水廻り設備部材 :「ゴム栓 規格」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
ゴム栓付
適合場所洗面所
使用地区一般地
仕様エコこま、やさしさ推奨品
付属品ゴム栓付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
付属品保証書
材質セラミックシングル
規格JIS
取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
ゴム栓付
用途寒冷地用
仕様エコこま、やさしさ推奨品
付属品ゴム栓付、固定こま
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ゴム栓
寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
吐水口長さ(mm)125
商品タイプデッキタイプ
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付き。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
本体後部にポップアップの引棒を通す穴があります。引棒はΦ6ミリ以下が使用できます。ゴム栓 491-000付き。逆流防止機能が付いていない製品です。寒冷地での使用に適しています。JIS規格。
厚さ(mm)5~35
取付穴径(Φmm)23~26
カートリッジ101-996
グリーン購入法適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35
規格JIS適合品
取付穴径(Φmm)35~38
取付穴径(mm)35~38
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
JIS規格日本工業規格品
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗面化粧室用
適合場所洗面化粧室
JIS規格日本工業規格品
施工が簡単にできるブレードホースを採用しています。
厚さ(mm)(取付穴)5~35
規格JIS適合品
取付穴径(Φmm)35~38
取付穴径(mm)35~38
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)32
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~30
ナット対辺(mm)(取付ロック)36
仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし
規格JIS
ワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし
厚さ(mm)5~25
規格JIS
足径(Φmm)(取付)35
取付穴径(Φmm)37~40
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。
バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、
真空を破壊します。(DBのみ)
寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。
ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604
適合流体上水
使用圧力(MPa)0.03~1.0
適合JIS規格JIS B 0203
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。