配管・水廻り設備部材 :「ジョウ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

1,256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分に曲げRがとれないサヤ管立上げ箇所に使用します。
寸法(mm)床下:130 呼びサヤ管:22
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)床立上アダプター
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)床立上アダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ビス、パッキン付 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 接続ねじ種類Rp
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA27JD-60X-16 断熱上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)床立上アダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス・パッキン付き
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)床立上アダプター
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

4240 ミスト タオル掛け上ラック 山崎実業 動画あり
タオル掛けの上から差し込むだけの簡単設置。 バス小物の収納や洗濯小物、お風呂の掃除道具の収納に。芳香剤、ディスプレイ棚としても。 溝付きで水はけのよい構造。フック5個付き。 取り付け可能なタオルバー(内寸)/幅30cm、奥行3cm以上必要フック×5 緩衝材×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)約500 耐荷重(kg)2 対応取り付け可能なタオルバー内寸 幅30cm、奥行3cm以上必要 材質(棚板)スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×9×15 内寸(cm)約W32.5×D8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×90×150
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ上型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ上型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 取付穴径(Φmm)32 最大取付物厚さ(mm)(床)30 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rp
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

PA1612H-60X-16-MW2 節水断熱上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水断熱上向パイプ
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サポートバー(折上式)
トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂 最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N)1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷


1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

長さ(mm)139.7 タイプムース状 外径(Φmm)8 主な用途カウンター取付用 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷


1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1セット(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質SCS13(SUS304) 形状座付水栓エルボ上型
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途T60RNX型用 材質黄銅・樹脂 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途T60R型用 材質黄銅・樹脂 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×130 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
1個
989 税込1,088
当日出荷


有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります