配管・水廻り設備部材 :「ストレート蛇口」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続外ネジ×ドレン口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
固定コマ仕様、パッキン付き
仕様本体ナット付(片側のみ)
付属品パッキン
材質青銅
規格JIS適合品
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手
材質青銅、ステンレス
トラスコ品番160-5943
質量(g)250
規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
固定コマ仕様。HOT・COLDポイント各1個付き
長さ(mm)給水曲管:300、給水管:420
色カッパーブラウン
偏芯(mm)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。
ナットなし
ハンドルは180°回転します。
用途洗面の止水栓として。
ねじ径床接合部:R1/2
接続部ねじ配管:PJ1/2
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
呼び径(mm)13
適合品番TS517FS、TS517FS1、TS671FS、TS721F3LS、TS721F3RS、TS730FJS、TS730FJ1S、TS731FS
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
呼び径(mm)13(R1/2)
仕様JIS B2061規格品、固定コマ仕様、洗面台(器)や流し台やロータンク用の止水栓
トラスコ品番226-6814
質量(g)830
寸法(奥行D×高さH)(mm)60×678
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。