配管・水廻り設備部材 :「ダイアフラム弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート 接続フランジ形 ハンドル形状丸形 規格JIS10K 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW) 寸法A(mm)33.8
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

仕様ボールタップ(レバー位置右)用 適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂 使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F) 設定圧力(MPa)0.2 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールタップの止水不良時の交換部品です。
セット内容セット内容、ダイアフラムパッキン、ボールタップ止水パッキンASSY 型番A-7630 適合品番使用方法説明を参照ください アズワン品番64-7858-85
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)65~200(標準80)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。
設定圧力(MPa)0.1~0.3 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRYAはフランジ仕様1.6MPa仕様も対応可能です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒、ダイアフラム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、弁ゴム:NBR(KRY)/FKM(KRYA)、バネカバー:CAC406、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂、(呼び径:13・20・25)、SUS304(60メッシュ)(呼び径:30・40・50) 使用温度(℃)不凍0~60(KRY)、不凍0~90(KRYA) 寸法D(mm)Φ90 設定圧力(MPa)1 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 KRESは、施工後、減圧弁を取り付けた状態で、ツマミを回すだけの簡単な操作で 水圧試験が可能な直圧・減圧切換機構が付いています。 KRXは大流量低騒音型です。 ユニオン継手にてメンテナンス時の着脱が容易です。
材質弁箱:CAC406、弁棒:CAC406/耐脱亜鉛黄銅棒(KRES)、耐脱亜鉛黄銅棒(KRX)、ダイアフラム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、弁ゴム:EPDM(KRES-E)/FKM(KRES-F)、NBR(KRX)、バネカバー:SPCE、ストレーナ:SUS304(60メッシュ)/樹脂 使用温度(℃)不凍0~60(KRES-E/KRX)、不凍0~90(KRES-F) 設定圧力(MPa)0.2 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります