配管・水廻り設備部材 :「チーズとは 配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管
材質ステンレス(SUS304)
形状平型チーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅
形状チーズ
種類銅管用継手
ねじの種類Rp
使用流体水
適合管外径(Φmm)15.88
接続ねじ種類Rp
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手
形状チー
使用流体水、エア、蒸気
材質ステンレス(304)
寸法L1(mm)32
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼
形状チーズ
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理エポキシ樹脂コート品
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いチーズ枝部ねじ付き
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
材質SUS316L
形状チーズ
種類サニタリー継手
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状二方チーズ
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
仕様袋ナット回転式パッキン付
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼
形状チーズ
種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
RoHS指令(10物質対応)対応
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
寸法H(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、チーズに収納することができます。
適合(チーズ)RMQT-20M
厚さ(mm)5
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ三方ナット付き
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
配管モールにスペーサーを使用した場合、オールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁貫通チーズの段差調整に使用します。
適合(壁貫通チーズ)RMPWT-20M
厚さ(mm)5
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ三方ナットねじ付き
表面処理エポキシ樹脂コート
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ枝部ねじ付き
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状チーズ枝部ねじ付き
表面処理エポキシ樹脂コート
クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。
チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
RMモール配管の際の壁貫通箇所に使用します。
片側エルボジョイント、チーズジョイントを使用することも可能です。
入ズミ、出ズミのミニタイプと組み合わせると最小段差70mmに対応できます。
使用工具エキスパンダー2、スライダー
貫通穴径(Φmm)最小38
樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。
コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管)
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
形状チーズ
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rc×G(おねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手
給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):20×1/2●種類:座付給水栓チーズ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。
アズワン品番68-0658-09
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。