配管・水廻り設備部材 :「バルーフ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
寸法H1(mm)87
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
流れ方向横→横
材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。
水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。
ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。
定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ
材質(本体)CAC406
使用圧力(MPa)0.05~1.0
使用温度(℃)不凍0~60
寸法D(mm)47.5
寸法C(mm)33
寸法d(Φmm)120(灰)
使用流体上水
寸法H1(mm)水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30
寸法H2(mm)水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60
寸法G1(mm)水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377
適合流体上水
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
寸法G2(mm)水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端固定オネジ
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-50℃~300℃
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ユニオン接続(SUS)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1411
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)43
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
接続Rc
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。
バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。
フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。
あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。
トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。
J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。
J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法W(mm)80
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
寸法d(mm)3.5
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304
関連資料寸法図(0.07MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-50~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ユニオン接続(SUS)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ホース長さ(mm)1000
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4031
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-24
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-3965
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)98
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-17
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4023
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-23
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4015
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-22
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-3957
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-16
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
トラスコ品番734-3973
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)200
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)15
寸法B(mm)120
接続Rc
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-18
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3949
形状ストレート
質量(g)200
寸法D(mm)45
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)74
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-15
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1402
形状ストレート
質量(g)180
寸法D(mm)38.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)87
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥95,980
税込¥105,578
12日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1399
形状ストレート
質量(g)180
寸法D(mm)34
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)74
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1461
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)180
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)38.5
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
接続Rc
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥109,800
税込¥120,780
12日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番735-1488
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)10
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1470
形状横形3方向
質量(g)200
寸法D(mm)43
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
ハンドル形状T形
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PTFE
適合管外径(Φmm)8
1個
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。