配管・水廻り設備部材 :「フランジ 蓋」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノックブラインドフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力10K
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質ステンレス(SCS13A) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 寸法r(mm)4 ねじの種類Rc 呼び圧力10K
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途配管内における流体を止める場合に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム 呼び径150 型番70914 アズワン品番64-5115-18
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm)200 寸法H(mm)71 寸法A(mm)110 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)196 寸法D2(mm)216 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

前澤化成工業内蓋CV-R 300
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm)300 寸法H(mm)71 寸法A(mm)110 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)292 寸法D2(mm)318 寸法H1(mm)26
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力5K
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品ボールチェーン付 適合TO-298用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き 型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SP フランジ型銅管用
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど 材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 最低使用圧力(MPaG)0.03
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SP フランジ型銅管用
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

JIS準拠品
材質(本体/蓋/弁体)CAC406、(弁棒)NBY 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0 バルブ種類ゲートバルブ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:60mm
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:41mm
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SP フランジ型銅管用
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SP フランジ型銅管用
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:63mm
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:45mm
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SPH・フランジ型ホース用 口径:32mm
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SPH・フランジ型ホース用 口径:25mm
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:76mm
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

JIS準拠品
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0 バルブ種類ストップバルブ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体・要部共にステンレス製。 水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。(上蓋下向き除く) 「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
材質(本体)SCS 種類スチームトラップ 形式ディスク式 材質(ボール)SUS 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く) 適合流体蒸気 最大排出量(L/h)連続800 端接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁座)SUS 材質(ディスク)SUS 適合圧力(MPa)0.03~1.0 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 バルブ種類スイングチェッキ
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:60mm
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 50SPH・フランジ型ホース用 口径:50mm
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 40SPH・フランジ型ホース用 口径:38mm
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 32SPH・フランジ型ホース用 口径:41mm
1個
50,980 税込56,078
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります