配管・水廻り設備部材 :「フレキ管 25a」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(ブレード)SUS304 最高使用圧力(MPa)0.75 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります