配管・水廻り設備部材 :「ロ-ト」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60未満
適合本体TS890A型他用
長さ(mm)30
タイプ右レバー用
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプポリ浮玉付
種類複式
最高使用圧力(MPa)0.75
接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)100
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.75
材質(玉)ポリエチレン
使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
適合SH30BA/SH31BA/SH80BA SH81BA/SH90BA/SH380BA/SH681BA他
手洗付/なし兼用
セット内容立形ロータンク用ボールタップ13 (JIS)、ガタ防止バッキン(ユニット)、吐水口(分岐あり)、吐水口(分岐なし)、ふさぎふた、施工説明書
関連資料施工説明書(0.73MB) 商品図(0.08MB) 部内図(0.14MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途手洗なしロータンク用
材質青銅
ねじ径PJ1/2
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様手洗付/なし兼用
付属品立形ロータンク用ボールタップ13(JIS)×1、手洗無変更ユニット×1、施工説明書×1
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途ロータンクに使用
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
質量(g)380
ねじ径G1/2
ボール径(Φmm)75
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
ねじ径G 3/4
使用圧力範囲(MPa)0~0.78
最高使用圧力(MPa)0.78
接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
流体温度(℃)常温
ボール径(Φmm)112
取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体水道水
材質(玉)ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径13
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
ボール径(Φmm)95
材質(玉)PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質ゴム
質量(g)7
内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ
材質POM、黄銅
ねじ径G1/2
仕様ポリ玉付
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60未満
材質(玉)ポリエチレン
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付
材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)0~0.75
適合流体上水道水
使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
質量(g)0.5
線径(Φmm)0.18
外径(Φmm)19
メッシュ50
材質POM
高さ(mm)2
様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。
手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。
一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。
あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用
材質EPDM
1組(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)銅
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
材質黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。