配管・水廻り設備部材 :「ロックアウト 鍵」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックアウトが、安全作業の鍵です。 ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。 バルブを簡単に、しかも確実にロックします。 バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。
材質ポリプロピレン 適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm) 外径A(Φmm)343 厚さC(mm)73 内径B(Φmm)102 日本緑十字社品番195015 質量(kg)1
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。 材質ポリプロピレン(PP) 仕様鍵穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム、硬化鋼製。
材質(本体)アルミニウム、硬化鋼 穴径(Φmm)鍵穴:8.6 使用温度範囲(℃)-40-93
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります