配管・水廻り設備部材 :「上下 セット」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合4530、453-011、453-012、453-013、453-016用
材質NR、PP
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
上下用ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
適合453-015用
材質NBR、PP
アズワン品番64-6509-94
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
固定箇所上下2カ所分。軽量鉄骨用。
材質炭素鋼(防錆メッキ付)
サイズ(mm)250×50×440
取付ねじサイズ4×16 (10本)
取付穴間(mm)25
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM
色ミルキーホワイト
規格ハイグレードモデル
耐荷重(kg)500
縦(mm)100
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
1セット(4個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ハンドル操作なしでフックの位置を上下に動かし、止めることができます。
セット内容シャワーホース(イシフレックスB 1600mm)
色クロム
1個
¥68,980
税込¥75,878
32日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大50%。0.3mmの極細水流。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製 節水 極細水流 3D 角度調節 おしゃれ
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
色ホワイト
質量(g)364
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
左右360度、上下90度回転!自由自在に角度調節が可能。シャワーの散水位置に身体を合わせるのではなく、浴びたい位置や洗いたいところにシャワーの散水を自由に設定できる全く新しいシャワー。節水効果最大60%。手元のスイッチでシャワーの通水と止水、水流調整が可能。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/3D/角度調節/おしゃれ
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水
セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド
穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。