配管・水廻り設備部材 :「井戸ポンプ ストレーナ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)PVC
呼び30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
形状ストレート
材質(ジスク)NBR
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
接続ねじRpねじ
最高許容圧力(MPa)0.69
材質(弁体・弁座)SUS304
材質(弁箱)SUS304
材質(ストレーナ)SUS304
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。