配管・水廻り設備部材 :「伸縮ダクト」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色ホワイト
定尺(m)5
・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用
色ダークブラウン
定尺(m)5
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。
材質ポリプロピレン、硬鋼線
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。
V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。
主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。
吸排気用ダクト。
長さ(m)5
使用温度範囲-20~250℃
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。