配管・水廻り設備部材 :「保温 箱」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ケース:ステンレス(塗装:灰色)
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要接水部材料は、全てCAC406又はステンレス材を採用しており赤水の発生、 錆による機能部の作動不良を回避するよう配慮されています。 ストレーナ(60メッシュ)を標準搭載しております。
設定圧力(MPa)0.1~0.3 取付方向水平・垂直 適合流体上水
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1箱(20個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1箱(20個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1箱(20個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1箱(10シート)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材 材質架橋ポリエチレンフォーム 長さ(mm)100
1箱(4個)
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油・ガス流体等のON-OFF用ボールバルブ/保温材被覆配管等に適応するロングネック構造 / 端子箱付 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイルメントファインカバー
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
セット内容付属無し 材質塩化ビニル樹脂
1箱
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm)0.27 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途各種配管の保温・断熱 材質ロックウール 長さ(mm)1000 適合パイプ80A 内径(mm)89
1箱(9本)ほか
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40 表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)4.3 使用冷媒R32、R410A 適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H 関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 取扱説明書(0.77MB) 冷却温度(℃)-40~130
1袋(5個)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイルメントファインピン
ファインカバーの色に合わせた留め付けピンです。 ファインカバーやエルボの継ぎ目や重ね合わせ部分に使用します。
用途エルボ止め付け具。 管径50A 保温材厚(mm)20 材質銅合金 アイボリー トラスコ品番366-8321 質量(g)350
1箱(500本)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個ほか
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)片サドル
材質PE 寸法C(mm)8 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)3
1箱(50個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。 質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍 流体温度(℃)5~60 一次側圧力(MPa)0.1~1 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)合成ゴム 材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り) 二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa) 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)黄銅 保温材難燃材
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります