配管・水廻り設備部材 :「台付サーモ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 高さ(mm)163 質量(g)4200 奥行(mm)283 適合場所浴室 取付ピッチ(mm)湯水配管:120 パイプ長(mm)240 取付径(Φmm)パイプ:19 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102 パイプ長(mm)300 吐水口長さ(mm)300 グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

SANEIサーモ混合栓
エコ商品
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。オールメッキで高級感のある浴室に。パイプの長さは170mmです。取付寸法:120~200※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
用途浴室の混合栓として 取付寸法120~200(m) 取付穴径(Φmm)120000~200000 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所浴室 仕様整流吐水 タイプスプレーシャワー 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm)自在300 湯水芯々(mm)85、100~102、120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)214 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)湯水配管:102 パイプ長(mm)約240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様逆止弁、可変ピッチ式 JIS規格日本工業規格品
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途浴室 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 使用地区一般地
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓 適合場所浴室 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,880 税込21,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のサーモシャワー混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)61 質量(g)3200 奥行(mm)301 適合場所浴室 最高使用温度(℃)85 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室 仕様逆止弁、可変ピッチ式 (シャワーヘッド、ホース)グレー ホース長さ(m)1.45 JIS規格日本工業規格品 パイプ長(mm)190 吐水口長さ(mm)190
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電源式 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)28 吐水口高さ(mm)158 電源(V)AC100
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 触れても熱くない断熱キャップ付き シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)197 高さ(mm)226 質量(g)4200 奥行(mm)330 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)85 パイプ長(mm)240 吐水口長さ(mm)240 取付穴径(mm)23~27 対応水栓小流量吐水/節湯B1
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のシャワー混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)61 質量(g)3200 奥行(mm)301 適合場所浴室 最高使用温度(℃)85 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~20 取付穴径(mm)35~40
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~40 使用環境温度(℃)0~60 止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用地区一般地 水質使用可能:水道水 使用水温(℃)0~60(凍結不可) 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 吐水口高さ(mm)108 センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm 検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式電源式 給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 水栓タイプ混合栓
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~20 取付穴径(mm)35~40
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。 混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。 カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 適合場所浴室 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

SANEIサーモ混合栓
エコ商品
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。マットブラックなので、浴室をモノトーンな印象に。
用途浴室の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 取付穴径(Φmm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
69,980 税込76,978
欠品中

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 使用地区一般地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

ウルトラファインバブル発生装置が内蔵のシャワーヘッドmitos(ミトス)を搭載!細かな汚れを吸着し、洗い流します。ノーマル水流・ミスト水流のどちらでもウルトラファインバブルが発生。水流の切替えができるので、体にはノーマル水流、洗顔にはミスト水流などと使い分けができます。 操作しやすいレバーハンドルに、オールメッキの本体、シャワーホースもメタル調なので、高級感のあるデザイン。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付き。温度調整ハンドルなので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の混合栓として 取付寸法(mm)120~200 適合場所浴室用 取付穴径(Φmm)120~200 使用地区一般地用 ホース長さ(mm)シャワーホース:1800 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)190
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約30%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。また、シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。シャワーヘッドの背面は、メッキと相性のいい高級感のあるつや消しブラックです。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所お風呂 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
18,980 税込20,878
欠品中

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。ストップシャワーヘッド・シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管) 奥行(mm)280 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 触れても熱くない断熱キャップ付き JIS規格商品です。 大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 レバーハンドルがリング状になっているため、水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。 切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)120 質量(g)2600 ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管) 奥行(mm)283 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160 パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)283 適合場所浴室 機能ワイドシャワー、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー 使用地区一般地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 適合場所浴室 機能手元ストップ、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース長さ1.6M。 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調節】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シルバーホース 長さ1.6M 【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。 【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として 適合場所浴室用 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります