カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(196)
        • 継手・パイプ(37)
        • バルブ(4)
        • 吊・支持金具(4)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(13)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「呼13」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼13 自在水栓補修セット エスコ呼13 自在水栓補修セットエスコ
440税込484
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124MC-11セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個呼称13用
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじW26山20
呼13万能口金 エスコ呼13万能口金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅適合呼13(水栓)エスコ品番EA124LB-12使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
自在フレキパイプ カクダイ自在フレキパイプカクダイ(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度範囲(℃)1~60パイプ形状フレキパイプ
回転吐水口 カクダイ回転吐水口カクダイ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用トラスコ品番322-9599材質黄銅質量(g)56.5肉厚(mm)1
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ガオナ ガーデン用回転水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付 G1/2) GAONA(ガオナ)ガオナ ガーデン用回転水栓 コンパクト (オシャレ ワンタッチ接続用 ホース取付 G1/2)GAONA(ガオナ)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
クロスハンドルが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 ターニング機能付きで、吐水口を好きな位置に向けることができます。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 ネジ口金の取付ネジはG1/2です。 上部:104-010(カクダイ品番)
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅ねじ径G1/2アズワン品番64-5156-33操作方式ハンドル式
水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。 サイズ・仕様をお確かめください。 固定コマ仕様、左ハンドル用です。 元栓を閉めてお取替えください。 JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として幅(mm)15.8全長(mm)57高さ(mm)57質量(g)47奥行(mm)15.8呼び径(mm)13呼び13使用地区寒冷地商品タイプ左ねじ
呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用) エスコ呼13→呼20/G 3/4" 異径ナット(フレキパイプ用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-132
50mm/13用 スピンドル エスコ50mm/13用 スピンドルエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
全長(mm)50
水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スピンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。 JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用材質黄銅呼び径(mm)13
分水用水栓上部 カクダイ分水用水栓上部カクダイ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
JIS規格水栓の呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ両方同時に給水も出来ます。
材質青銅呼び口径(inch)G1/2縦(mm)112.5横(mm)100
これエエやん 防食用パッキン GAONA(ガオナ)これエエやん 防食用パッキンGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から19日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。
用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)使用温度(℃)-20~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
水栓用ハンドル上部 カクダイ水栓用ハンドル上部カクダイ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様赤ポイント付き、ケレップなし付属品赤ポイント材質黄銅本体形状三角色(キャップ)
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0688材質黄銅呼び径13
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。 TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質黄銅アズワン品番64-6489-24
[呼13/30x44] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/30x44] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)44対辺(mm)12アズワン品番64-7855-36
呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用) エスコ呼13/G 1/2" ナットセット (フレキパイプ用)エスコ
21,200税込23,320
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-113
[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/20x34] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)34対辺(mm)12アズワン品番64-7855-34
[呼13/25x39] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/25x39] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)39対辺(mm)12アズワン品番64-7855-35
[呼13/15x29] 持出しソケット(ステンレス製) エスコ[呼13/15x29] 持出しソケット(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)29対辺(mm)12アズワン品番64-7855-33
呼13 自在水栓補修セット(寒冷地仕様) エスコ呼13 自在水栓補修セット(寒冷地仕様)エスコ(2件のレビュー)
440税込484
1セット
翌日出荷
仕様寒冷地用エスコ品番EA124MC-13セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個呼称13用
ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用) GAONA(ガオナ)ガオナ メタル万能口金 ワンタッチ接続用 (金属製 蛇口ニップル ビス止め 呼13の蛇口用)GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-12流路内径(Φmm)9
厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入カクダイ
399税込439
1個
3日以内出荷
0670-13の10個セット
材質NBR
ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-99流路内径(Φmm)9
ペアホース 15A(ネジ) 呼13 カクダイペアホース 15A(ネジ) 呼13カクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。 ねじ込み式接続。 抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用呼び13
これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
これエエやん 給湯器用ブッシング (呼13X呼20 水道配管継手 異径) GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器用ブッシング (呼13X呼20 水道配管継手 異径)GAONA(ガオナ)
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG1/2×G3/4
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用GAONA(ガオナ)
609税込670
1個
5日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼13給水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金) GAONA(ガオナ)これエエやん 止水栓ワン (呼13用 給水管 化粧ザガネ ワン 座金)GAONA(ガオナ)
299税込329
1個
6日以内出荷
呼13の止水栓と壁や床の接続部分をカバーする止水栓用ワンです。給水管の取出し部分をキレイに隠せるので、見栄えをよくすることができます。簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。高さがあるため、飛び出たザルボ(持出しソケット)を覆い隠すことができます。リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。
用途給水管(呼13)と壁や床の接地部分をカバーするワンです。穴径(mm)21
これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金)GAONA(ガオナ)
139税込153
1個
6日以内出荷
呼13水栓の付け根に生じる壁のスキマや穴をカバーする化粧座金です。壁から飛び出たザルボ(持出しソケット)を隠し、見た目をキレイにすることができます。リフォームで新しく洗濯機水栓やガーデン水栓を取付ける際に便利です。
用途壁仕上面より出すぎた配管や、壁と水栓(呼13)の間にできた隙間を覆い隠すザガネ材質ステンレス穴径(mm)22
これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径) GAONA(ガオナ)これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径)GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG3/4×G1/2
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
829税込912
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
769税込846
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
769税込846
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水) GAONA(ガオナ)これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
フレキや配管に接続する小型のボールバルブです。ハンドルを90°回して通水・止水します。付属のアタッチメントを使用し、首長ハンドルにすることができます。両方向通水可能です。テーパー、平行、内ネジ、外ネジ等、様々なバリエーションを展開しています。
用途フレキや配管に接続する小型のボールバルブ材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0~1.0使用温度1~80
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修GAONA(ガオナ)
269税込296
1個
7日以内出荷
◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
凍結防止水栓上部 カクダイ凍結防止水栓上部カクダイ(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用材質黄銅アズワン品番64-6489-39
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(15件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)
929税込1,022
1個
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材