配管・水廻り設備部材 :「和式トイレ配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
材質黄銅・樹脂
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
PH84-32、PH84-38用
下部ベンド、フラッシュバルブに適合
用途配管スペースが狭い場合にご使用ください。
寸法A(mm)300
材質黄銅
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。
材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。