配管・水廻り設備部材 :「回転パイプ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
回転パイプ部品(W26山20)
適合W26山20用
材質NBR、POM
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16、18
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
断熱キャップを回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途上向き・下向き兼用、台所蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L
形状ソケット
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7281-24
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
自在水栓の付け替え用パイプです。
パイプが伸縮及び回転しますので便利です。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
伸縮範囲(mm)215~325
パイプ長(mm)13
先端径(Φmm)14.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
W26山20ネジ(自在水栓、混合栓の回転パイプ)に外径19ミリ・W30山20ネジのパイプを取付けるアダプターです。
材質黄銅
パッキンパッキン付き
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません。)。シャワーヘッドは専用
用途水栓本体
仕様(上部部品)0171R(湯水共通)
厚さ(mm)20~30
長さ(m)(シャワーホース)1.75
接続部ねじ(シャワーホース)G1/2
取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)M22×1.0
取付穴径(mm)30
固定コマ仕様。オーバーヘッドシャワー回転範囲は約60°(パイプは回転しません)。片ツバ直管を使用しているため、カットし長さを調節できます
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.4
質量(kg)約5.0
固定コマ仕様。G1/2接続パイプは回転吐水口
適合共用栓カギ:790-706(1個付き)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
G1/2接続パイプは回転吐水口
材質青銅
呼び13
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
ホース接続口対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。
【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水)
【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓
幅(mm)290
厚さ(mm)5~30
高さ(mm)229
質量(g)2500
奥行(mm)308
適合場所キッチン
取付ねじ1/2
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
用途に合わせて210~335ミリに長さを調節することができます。
パイプ先端を回転させることで上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途伸縮自在、上向き・下向き兼用の蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
アズワン品番64-5157-75
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
寸法L1(mm)30
寸法t(mm)3.5
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
寸法P1(mm)16
ねじ山14(25.4mmにつき)
接続ねじ種類Rp
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓
接続部ねじG1/2
適合場所台所
ホース長さ(m)引き出し:1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)35~39
広域シャワーで大きな食器などの洗い物もラクラクです。
切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切替が可能です。
一般丸型水栓(パイプ径16mm)と泡沫水栓(口径22mm)のどちらにも取付け可能です。
ノズルが360度回転するからシンクのお掃除などにも大変便利です。
最大節水率約50%以上です。(節水率はメーカー測定値)
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリアセタール、合成ゴム、ポリプロピレン
寸法(mm)約42×42×75
首振り対応
対応水栓一般水栓パイプ径16mm/泡沫水栓外ネジ22mm
水流切替対応
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。
適合場所キッチン
任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。
パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。
カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。
材質(パイプ)黄銅
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)301
本体幅(mm)43
本体高さ(mm)244
取付穴径(Φmm)33~40
パイプ長(mm)260
取付ねじG1/2
取付厚(mm)5~30
仕様回転規制:116°
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)260
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
パイプの長さが伸縮自在。220mm~350mmの範囲で調節可能です。
先端パイプが360°回転し、上向・下向両方の使い方ができます。
水汲みやシンクのそうじに便利です。
用途混合栓・シャワー用に
仕様上向・下向兼用
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ80度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
適合板厚(mm)5~30
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
200mmパイプ付。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
用途寒冷地用
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品水受トレー付
適合場所キッチン
JIS規格日本工業規格品
使用地区寒冷地
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
200mmパイプ付。水受トレー付。吐水口回転規制160°。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制160°。
付属品200mmパイプ付、水受トレー付
JIS規格日本工業規格品
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
取付穴径(mm)35~40
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプが360°回転するので、使わない時は折りたたんで収納できます。化学実験室など、蛇口の上に台があってもパイプが邪魔になりません。
用途使わない時には折りたたんで収納できる蛇口用交換パイプです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20ネジ
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として
六角対辺(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
取付厚(mm)最大30~最小5
吐水口長さ(mm)258
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
先端パイプが360°回転します。
適合場所浴室
仕様逆止弁
付属品楽締めソケット、伸縮自在パイプ(220~350mm)
JIS規格日本工業規格品
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。