カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(9)
        • 継手・パイプ(59)
        • バルブ(7)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(3)

配管・水廻り設備部材 :「埋設配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPL24型 エルボ変換アダプター オンダ製作所HPL24型 エルボ変換アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
真鍮キャップ 黄銅 M154NKシリーズ ミヤコ真鍮キャップ 黄銅 M154NKシリーズミヤコ
719税込791
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
真鍮ブッシング M154NBシリーズ ミヤコ真鍮ブッシング M154NBシリーズミヤコ
679税込747
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
真鍮ソケット M150Nシリーズ ミヤコ真鍮ソケット M150Nシリーズミヤコ
639税込703
1個
8日以内出荷
配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:黄銅製
メッキ付エルボ M148Mシリーズ ミヤコメッキ付エルボ M148Mシリーズミヤコ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPJSF3型 ソケット・5mm保温材付オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の延長に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPT16型 HIVP変換チーズ オンダ製作所WPT16型 HIVP変換チーズオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじ オンダ製作所BS6型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rねじオンダ製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所BS5型 青銅ボールバルブ Rcねじ×Rcねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじ オンダ製作所BS2型 青銅ボールバルブ Gねじ×Rcねじオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじ オンダ製作所BS1型 青銅ボールバルブ Rねじ×Gねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじ オンダ製作所BS4型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじ オンダ製作所BS3型 青銅ボールバルブ Rねじ×Rcねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製で埋設可能。ワンタッチ着脱式ハンドルで、施工の邪魔になりません。エコキュート配管にも使用できます。ロングハンドルで保温材処理した後でも、ハンドル操作が可能です。
使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1
HL24型 変換アダプター オンダ製作所HL24型 変換アダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。パイプ接続を90°配管に変換可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管・Su管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管・Su管変換アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用ゼンシン
87,980税込96,778
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用  200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用ゼンシン
109,800税込120,780
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用ゼンシン
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
楕円CD管 東洋アルチタイト楕円CD管東洋アルチタイト
25,980税込28,578
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5
15A楕円CD管 30m 東洋アルチタイト15A楕円CD管 30m東洋アルチタイト
33,980税込37,378
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。内径(Φmm)53×30外径(Φmm)60×37
10A楕円CD管 50m 東洋アルチタイト10A楕円CD管 50m東洋アルチタイト
23,980税込26,378
1巻
7日以内出荷
用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。内径(Φmm)30.4×18外径(Φmm)36×23.5
55型 回転ヘッダー オンダ製作所55型 回転ヘッダーオンダ製作所
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
5E型 回転ヘッダー オンダ製作所5E型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット オンダ製作所WHS1-JE型 回転ヘッダーセットオンダ製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
JE型 回転ヘッダー オンダ製作所JE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)5~35使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
BE型 回転ヘッダー オンダ製作所BE型 回転ヘッダーオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
AE型 回転ヘッダー オンダ製作所AE型 回転ヘッダーオンダ製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン径違いソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いソケット寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法S2(mm)26寸法d2(Φmm)86寸法d'2(Φmm)94寸法D2(Φmm)111
径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いチーズ
径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン径違いエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管形状径違いエルボ呼び径(B)4×2・1/2寸法A(mm)114寸法B(mm)127寸法D1(Φmm)159寸法D2(Φmm)111寸法d1(Φmm)124.5寸法d2(Φmm)86呼び径(A)100×65寸法S1(mm)28寸法S2(mm)26適合管STPG-VS寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法X1(mm)Rc4寸法d'1(Φmm)134寸法d'2(Φmm)94
45° エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン45° エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状45°エルボ
ソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケンソケット FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状ソケット
チーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケンチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管形状チーズ適合管STPG-VS
エルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケンエルボ FKG ZD継手(20K用)シール材付リケン
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状エルボ
径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン径違いソケット FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いソケット
径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いチーズ
径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン径違いエルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状径違いエルボ
45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン45° エルボ FKG ZD継手(10K用)シール材付リケン
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。
用途消火配管適合管STPG-VS形状45°エルボ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら