配管・水廻り設備部材 :「塩ビ 逆止弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 材質(Oリング)EPDM 材質(プラグ)PVC 材質(フタ)PVC 材質(アーム)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(弁体)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1台
特価
34,900 税込38,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SCV2H エスロン スイングチャッキバルブ 本体PVC シールEPDM 200A セキスイ CADデータあり
トラスコ品番850-6441 形状ストレート 材質(本体)PVC 最高使用圧力(MPa)0.5(常温) 接続方式フランジ形 使用流体水、油、薬品 アズワン品番64-5053-53 バルブ種類スイングチャッキバルブ
1個
599,800 税込659,780
7日以内出荷

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります