配管・水廻り設備部材 :「塩ビ管 接続 ホース」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
関連資料図面(0.06MB)
フレキシブルに曲がるので芯ズレにも対応できます。VP・VU管と同外径なので塩ビ用継手で接続
材質PVC
床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
外径32・38ミリのジャバラホース兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:A-50SJ
管外径(Φmm)32・38兼用
アズワン品番64-5158-40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番858-7612
形状ニップル
質量(g)10
タイプTS
寸法l(mm)52.5
使用圧力0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工
両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用
材質TPE、ABS
色ダークグレー
タイプ接着タイプ
口径(Φmm)50
ホース内径(Φmm)50
許容偏芯(mm)60
曲り角度(最大)90°
キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。
半透明で器具との接着確認が行えます。
別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC
寸法50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
排水ホースの排水管差込部に取り付けることで切り口からの劣化を防ぎます。
※排水ホースの接続は塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●適合排水ホース内径:Φ30mm●材質:ABS
アズワン品番68-0508-85
1個
¥95
税込¥105
5日以内出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC
形状タケノコニップル
色グレー
塩ビ管と塩ビ管の接続用。バンド付き。塩ビ管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。屋外でも使用できます。
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼75VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-7523C
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼100VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼50VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-5023C
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用。呼40VP・VU・銅管外面接続。銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-4023C
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
洗濯機用パンと排水管高さのズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
材質PVC
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。両端呼50塩ビ管接続。バンド付き。使用温度:1~50℃。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150
材質PVC
呼び径50
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用。バンド付き。同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。
ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質エラストマー
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。
ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。
内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。
両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。
可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
パイプ長(mm)400
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。内面がフラットなため排水がスムーズ。バンド付き。使用温度:1~50℃。洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
呼び径50
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用。
材質PVC
呼び50
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。
内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。
両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。
可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
パイプ長(mm)500
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用
呼び50
材質PVC
仕様バンド付き
使用温度(℃)1~60
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。
床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。
ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。
材質ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。
排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。
アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。