絞り込み
ブランド
  • 兼工業(3)
呼び径(A)
  • 40(3)
材質
  • 青銅(3)
使用流体
  • 使用流体(3)
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/2(2)
  • 3/4(4)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 2(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「定水位弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ式定水位弁セット(ストレート型) 兼工業フランジ式定水位弁セット(ストレート型)兼工業
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS 10K
寒冷地向定水位弁セット(ストレート型) 兼工業寒冷地向定水位弁セット(ストレート型)兼工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203
定水位弁セット(アングル型) 兼工業定水位弁セット(アングル型)兼工業
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

定水位弁特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら