配管・水廻り設備部材 :「小便器 給水管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1 材質黄銅 適合場所フラッシュバルブ用 ねじサイズR1 パイプ外径(Φmm)33
1個
739 税込813
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小便器用の偏芯パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。 パッキン外径22ミリ
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。 材質ニトリルゴム
1個ほか
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様洗浄管サイズ:Φ16×260mm 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小便器用の直パイプです。 水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
719 税込791
6日以内出荷

フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。 材質ニトリルゴム、ポリエチレン
1個ほか
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ小便P管
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。 材質 寸法A(mm)85 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フレキつば出し工具 モノタロウ 動画あり
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合Φ16、Φ16.8、Φ20 材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16 タイプ2回押し 取扱説明書(0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷

小便器に給水管を直接接続している場合に使用します。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

付属品ケース付 種別呼び13×16、13×16.8、21兼用 タイプ2度押しタイプ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷


用途パブリック、一般住宅。小便器用 使用可能温度範囲1~40 供給水圧(MPa)最低必要0.07、最高0.75
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります