配管・水廻り設備部材 :「挟み込み」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質青銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
1個
3,650 税込4,015
翌日出荷


1箱
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス・パッキン(2枚)付き
材質青銅
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

配管からの取出し金具、挟み込み厚み14mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
材質青銅
1個
2,198 税込2,418
欠品中

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン付き、挟み込み厚み30mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み10mm以下
用途呼び13用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。
付属品ビス 材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み17mm以下、パッキン付き
材質青銅
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン付き、挟み込み厚み46mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み18mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み17mm以下
用途呼び13用 材質青銅
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 挟み込み厚は30mm以下になります。 開口寸法はΦ30~40になります。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ●※パッキン付 アズワン品番67-7270-85
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
呼び50 呼び径(A)50
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

超高真空対応の規格フランジです。シール部分をナイフエッジ形状に施しており、メタルガスケットを向い合せたフランジの間に設置し、それをナイフエッジ部で挟み込み、外側からボルトで締め付けることにより気密性を確保する方法です。
仕様規格サイズ:ICF34 タイプ:16穴あき アズワン品番65-2770-59
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用 仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm 材質ステンレス
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~2 開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用 厚さ(mm)(挟み込み)0~20 開口寸法(mm)50 管長(mm)300
1組(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR 寸法D2(Φmm)32 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途洗面器の排水栓として 範囲(mm)挟み込み:35~40 外径(Φmm)排水栓:63 レバー長さ(mm)キックレバー:175 RoHS指令(10物質対応)対応 接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM 寸法D2(Φmm)32 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。 ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)55.5 最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE 寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ヘアキャッチャー付なのでお手入れもできます。
用途洗面器の排水栓として 範囲(mm)挟み込み:35~40 外径(Φmm)排水栓:63 レバー長さ(mm)キックレバー:175 RoHS指令(10物質対応)対応 接続部径(Φmm)Sトラップとの接続部:32
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります