配管・水廻り設備部材 :「排水 コック」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)黄銅 口径タイプスタンダードボア 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)黄銅 材質(パッキン)PTFE クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
取扱い終了
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特大の排水トラップです。
材質(トラップ本体)SUS304、(内カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)鋳物SUS304、(バルブ)鋳物SUS304、(ハンドルコックドレーン本体)鋳物SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC) 接続部のサイズG2 直径×高さ(mm)186×245.5 適合排水口径(Φmm)186
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1 材質【本体】ステンレス鋳物(SUS304)【フランジ・ハンドル・中カゴ】ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG2 直径×高さ(mm)112×106.5
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.11MB)
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

材質(トラップ本体)SUS304、(フランジ)SUS304、(中カゴ)SUS304、(目皿)SUS304、(リング)真鍮鋳物、(バルブ)真鍮鋳物、(ハンドルコックドレーン本体)真鍮鋳物、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
40,980 税込45,078
9日以内出荷

1個
219 税込241
5日以内出荷

1個
109 税込120
5日以内出荷

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続ソケット形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。
材質ステンレス鋳物(SUS304)/クロロプレンゴム(CR)/天然ゴム(NR) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
439 税込483
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
139 税込153
5日以内出荷

1個
349 税込384
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

材質ステンレス鋳物(SUS304)/ニトリルゴム(NBR) 適合品番TO-124RS-G/TO-124RS-R
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
789,800 税込868,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
789,800 税込868,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能を採用し、合理的でシンプルな内部構造により、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質FCD450 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 塗装【本体】エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
779,800 税込857,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを 解消したことにより作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・優れた耐久性 ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。 ・異物混入に強い ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。 ・あらゆる配管・給水状況に対応 排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:FCD450 規格取付:フランジ式JIS 10K規格 塗装本体:エポキシ樹脂粉体塗装 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度常温 (20℃±15)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格 使用温度(℃)常温(20±15) 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
取付方式フランジ式JIS 10K規格 規格パイロットバルブ:JWWA 寸法A(mm)【パイロットバルブ】280 使用温度(℃)常温(20±15) 寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0.05~0.75 各種認証日本水道協会認証品
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BX、CXの両間は、従来品の約半分であり、設置スペースが約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。また、有償によりメンテナンスが可能です。
用途ブースターポンプ、化学プラント、病院、メッキ工場の上流側 材質本体A:CAC406、本体B:CAC406、弁体:CAC406C・合成ゴム、ディスクホルダー:CAC406C・合成ゴム、ダイヤフラム:合成ゴム、テストコック:CAC406etc 使用圧力(MPa)BX20~75:0.75以下※開弁には最小差圧0.1MPa必要です。 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 取付姿勢水平配管 適合JIS規格JIS B 0203
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが 約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。 CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた 他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー 効果を発揮します。 両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、 取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。 配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。 また、有償によりメンテナンスが可能です。
形状ストレート 材質(本体)A・B:CAC406 使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です 接続方式ねじ込み形 材質(コック)テスト:CAC406etc 使用流体上水 取付姿勢水平配管 材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム 材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム 材質(ダイアフラム)合成ゴム
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります