配管・水廻り設備部材 :「排水 メクラ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP、VUパイプ兼用
材質黄銅 材質(本体)黄銅 材質(フタ)ステンレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質黄銅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水 材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中部コーポレーション床上掃除口
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型 材質真鍮 寸法t(mm)2.5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質VUスリープ:ABS 材質(ネット)PE
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防臭効果があります。
用途床排水専用 材質CR、PVC 仕様VP・VU管兼用(内面接続)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付 材質黄銅 材質(本体)黄銅 寸法C(mm)27.5 材質(スリーブ)PVC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 使用流体排水
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります