配管・水廻り設備部材 :「排水 口 トラップ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流トラップマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂 外径(mm)66 アズワン品番64-5156-45 内径(mm)62
1個
909 税込1,000
当日出荷

侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の起点トラップマスです。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

オーバーフロー付洗面器用排水トラップの掃除口付です。 U管部のプラグを外し掃除ができます。排水管の臭気を防止します。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)212(238) 材質(本体)PP ねじ径G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212) 外径(Φmm)115 使用温度(℃)1~60 ねじの呼び(取付)40、50 アズワン品番64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


トップフランジから排水口まで一体絞りです。 防臭は46mmですので確実に防臭します。 排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。 底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。
材質SUS304 適合TO-305、305WS、306に共通 関連資料寸法図(0.09MB) 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)84×66×116
1個
1,798 税込1,978
当日出荷



鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。 材質鋳鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワントラップに取付けることで、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。 排水時は水の重みによって弁体が開きます。 パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径48~55ミリ)と汎用ワントラップ(取付穴径43~48ミリ)に取付けができます。
用途長期間水を流さない排水口にオススメのワントラップ用アダプターです。 材質ポリプロピレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴム栓付きで、つまみを回してフタをすれば水ためが可能。
材質ステンレス
1個
929 税込1,022
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67) 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-93
1個
649 税込714
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓 材質フタ・カゴ:ステンレス製 外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5 取付ネジ径156mm
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
569 税込626
3日以内出荷

汚くなった目皿の交換用です。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。 材質ポリエチレン
1個
579 税込637
当日出荷

汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質ABS樹脂 外径(mm)66 内径(mm)62
1個
889 税込978
当日出荷

汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。 材質ABS樹脂 適合配管排水口内径31ミリ
1個
809 税込890
当日出荷

本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
仕様ビス付き 材質黄銅、ABS 呼び50 アズワン品番64-6503-15
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。 材質ABS樹脂 外径(mm)61 内径(mm)56
1個
889 税込978
当日出荷

呼び32 形状Sトラップ トラップSトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法B(mm)163~222 呼び径32
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

呼び32 形状ボトルトラップ トラップボトルトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法A(mm)401 呼び径32
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び32 形状Pトラップ トラップPトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法A(mm)396 寸法B(mm)163~222 呼び径32
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。 材質ポリプロピレン
1個
689 税込758
当日出荷

1個
759 税込835
当日出荷

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。 目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。 皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。 トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。 排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
排水60L/分 材質ABS 接続VU50・VP50 仕様封水深/50mm 適合配管VU50・VP50
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス アイボリー 使用温度(℃)1~50
1個
719 税込791
当日出荷

排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度(℃)1~50
1個
789 税込868
当日出荷

テクノテック排水トラップ
スタンダード防水パンに適合する有色トラップです。
仕様封水深/50mm 材質ABS 本体:有色 目皿・目皿受:アイボリーホワイト 接続VU50・VP50 排水60L/分 適合配管VU50・VP50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ボトルトラップ トラップボトルトラップ(洗面器用) パイプ径(Φmm)32 寸法C(mm)600 呼び32 呼び径32
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様排水栓方式:ポップアップ式 形状Pトラップ 呼び径32 呼び32 寸法A(mm)396 寸法B(mm)163~222 パイプ径(Φmm)32 トラップPトラップ(洗面器用)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様排水栓方式:ポップアップ式 形状ボトルトラップ 呼び径32 呼び32 寸法A(mm)401 寸法B(mm)182.5~212.5 パイプ径(Φmm)32 トラップボトルトラップ(洗面器用)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

仕様小型多目的流し(S-17)用、掃除口付 形状Pトラップ タイプPトラップ(洗し用) 呼び径32 呼び32 パイプ径(Φmm)32
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります