配管・水廻り設備部材 :「排水口プレート」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途流し台や洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレート 材質BR
1個
429 税込472
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷

1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

流し台・洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレートです。
寸法(mm)136×40.5 材質(本体)PP
1個
489 税込538
当日出荷

省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付) アイボリー
1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)144 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×142×17 アズワン品番64-5150-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
62 税込68
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配管穴カバー用プレート
仕様のり付き 材質PVC アイボリー
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷

排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンシンク用の排水プレートです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

Belca 排水口 ふた 流し用ステンレス排水プレート 半円タイプです。
用途キッチンの排水トラップ内部に設置されている防臭ワンが汚れた時などの取替用です。排水管からの悪臭や害虫が上がってくるのを防ぎます。既設のものの形状・サイズを必ずご確認ください、流し台の種類によって設置できない場合がございます。 材質ステンレス(SUS304) ステンレス 質量(g)130 直径×高さ(mm)143×28
1枚
1,898 税込2,088
5日以内出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートと浅型ゴミカゴのセットです。 排水口の内径145ミリに取付できます。 排水プレートは、排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 浅型ゴミカゴは取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴは側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 適合(排水口内径)145mm 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)(排水プレート)144×142×17、(浅型ゴミカゴ)144×124.5×46.5 アズワン品番64-5152-99 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

キッチン用排水トラップに使用する排水プレートです。 流しトラップ14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKWに合います。
仕様浅型Φ180 材質(本体)PP
1個
559 税込615
3日以内出荷

・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂 関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります