配管・水廻り設備部材 :「排水管 分岐 継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手 形状ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP アズワン品番64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC 付属品ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用 形状チーズ 型番70995 アズワン品番64-5112-50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状チーズ 使用流体 材質ABS樹脂 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

カクダイ取付チーズ
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質PVC
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質耐熱PVC 付属品ステンレスバンド×2 ブラウン 寸法50×20(25) 寸法L(mm)94 寸法H(mm)69 寸法d(Φmm)26(32)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


形状チーズ タイプDV 種類塩ビ管用継手 規格JIS K 6739 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VU90°大曲Y
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がりY 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格AS38
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。 枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ 質量(g)169 タイプHTDV 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~90 寸法L1(mm)77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

材質PVC 形状チーズ タイプVU 種類塩ビ管用継手 規格AS38 使用流体排水 公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 材質(パッキン)SBR
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
399 税込439
当日出荷

既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。 仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続 材質PVC 全長(mm)225~305 呼び(主管)75×(枝管)50
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット 材質ABS樹脂及び合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SUGICO(スギコ)チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手 形状チーズ 使用流体 材質ABS樹脂 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります