配管・水廻り設備部材 :「排水部品」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
仕様ゴムパッキン付
適合TO-314、315用
材質SUS304
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
M14KIT(K)用の排水金具です。
材質PP、SUS304
最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
¥279
税込¥307
3日以内出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質CR、PVC
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
Sトラップ(ビニール)用のアフレナシ金具部品です。
ホーロー用排水栓(M6VANS、M6VN用)。
材質ABS
寸法32
外径(Φmm)(排水栓)55.5
最大寸法(mm)(挟み込み)7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
9日以内出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。
寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
適合品番PCX、アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続
材質ABS樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質エラストマー
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
流し台トラップ(外径115ミリ)に使用できます。
ゴムパッキン2枚とスリップパッキン1枚の3枚セット
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに使用するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
継ぎ目のない一体式のガスケット付き
排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。
付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個
材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス
呼び径75・100兼用
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途管と管の接続用
材質TPE
色ライトグレー
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
材質(インナー)ABS
材質(パッキン)TPE/CR
材質(ナット)PP
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
排水ホースを延長するときに中間に使用します。
材質PVC
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。