配管・水廻り設備部材 :「水漏れ 補修」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。 材質ニトリルゴム 適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
99 税込109
6日以内出荷

◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
1個
269 税込296
6日以内出荷

止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 動画あり
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質ブチルゴム、ポリエチレン ホワイト 材質(テープ)ブチルゴム・ポリエチレン アズワン品番64-5155-37
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆バラ売りなので必要な分だけ購入可能です。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリングです。 適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 直径(mm)19.5
1個
109 税込120
6日以内出荷

◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。 仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応 材質シリコン グレー 使用温度(℃)5~80 寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。 適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)1.5 入数5個 直径(mm)19.5
1セット
289 税込318
6日以内出荷

これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ) 動画あり
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーン グレー 材質(テープ)シリコーン
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。 どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)3 伸び(%)300 材質(テープ)シリコン 耐寒耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(N/mm2)5 防水性吸水率3%以下
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。
用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。 適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓 材質ニトリルゴム 寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ) 適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
1個
119 税込131
6日以内出荷

タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途ロータンク底部の交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 呼び径32・38兼用
1個
349 税込384
当日出荷

タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。 材質天然ゴム
1個
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー 材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレン アズワン品番64-5155-43
1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

浴室・洗面まわりで起きたひび割れ・すきまなどのトラブルを解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。
材質すきま防水テープ:ブチルゴム、ポリエチレン (水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト 材質(テープ)隙間防水テープ:ブチルゴム・ポリエチレン アズワン品番64-5155-42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

吐水口からの水漏れを補修します。
用途TBC製SPDシリーズ専用 トラスコ品番812-7728 材質黄銅 質量(g)70
1個
579 税込637
当日出荷

万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として 幅(mm)130 高さ(mm)275 質量(g)411 奥行(mm)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
4,698 税込5,168
欠品中

水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質シリコンゴム グレー 材質(テープ)Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。 優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。 半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。 多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。 人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。 表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ 排水管(鋼管・塩ビ)に。 幅(mm)50 厚さ(mm)1 タイプゴムタイプ
1巻(5m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)1600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)100 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。 材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40 止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)23-27 取付幅(mm)102 吐水口長さ(mm)85 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)2000 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。 仕様節水固定コマ仕様 付属品H表示ビス 適合JIS規格水栓呼13 材質黄銅 高さ(mm)60.5 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。 トラスコ品番297-2654 材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム 幅(mm)117 全長(mm)55 寸法L(mm)55 呼び径(mm)42.7 内径(Φmm)43 呼び径32A 使用温度範囲-30~130 呼び径(B)1.25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71 外径(Φmm)71 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)71 寸法l(mm)15 寸法W(mm)117 寸法D3(Φmm)43 呼び径(A)32 耐圧力(MPa)2 寸法D4(Φmm)63 六角レンチ(mm)(適合)8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして 取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
3,188 税込3,507
当日出荷

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。 取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。 適合(六角レンチ)12mm セット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属 材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-30~130 耐圧力(MPa)2 適合流体水・湯・油・蒸気
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として ホース長さ(m)0.5 取付ねじW26山20 取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。 ホース長さ(cm)50
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ 仕様封水深/50mm 材質ABS タイプ縦引き排水口 接続VU50・VP50 排水60L/分 色(本体)透明
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。
用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ 仕様封水深/50mm 材質ABS タイプ横引き排水口 接続VU50・VP50 排水60L/分 色(本体)透明
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。 付属品六角レンチパイプハンドル 使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)105 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) 材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450) 適合レンチ六角レンチ12mm 適合キズ長さおよそ60mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります