配管・水廻り設備部材 :「洗濯機 排水 分岐」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続
材質ABS樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
二層の排水ホースを一つの排水ホースに繋ぎます。
材質ABS
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ティー
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
仕様バンド付き
材質ABS
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用。洗濯機用。
洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30
付属品ホース差込口、ホースエンド
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
ホース外径(Φmm)34
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
材質ABS
アズワン品番64-6503-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。