配管・水廻り設備部材 :「洗管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。 主管受口寸法はVU継手に準じています。 呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手 形状ティー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便管用平パッキン
小便器洗浄水栓と直管の接続部のパッキン
1個
63 税込69
当日出荷

シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP アズワン品番64-6510-19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
439 税込483
当日出荷

混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様オートストッパー付 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手洗管、補助給水管の有無にかかわらず対応。
用途トイレ 材質POM、黄銅 ねじ径G1/2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
1個
649 税込714
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。 カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-16
1個
399 税込439
当日出荷

管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手 寸法L(mm)352(短縮250) 寸法L1(mm)50 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)89 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)252 適合パイプVP75、VU75 寸法D3(mm)87 寸法D4(mm)87
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ 型番70961 アズワン品番64-5114-41
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

手洗管付きロータンクの手洗管と接続ホースのセットです。
材質黄銅、PE
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。 材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-57 くさり長さ(mm)320
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ 型番77792 アズワン品番64-5114-37
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途トイレ アズワン品番64-5155-12
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様アーム取付ネジ:W3/16
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用。補助給水管付き
仕様浮玉(品番):9664
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ロータンク(手洗管なし)用。長短2本のアーム付き
仕様浮玉(品番):664-006
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。 材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-58
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。
用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。 材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 付属品補助給水管、手洗管ホース 使用圧力0.05~0.75MPa
1セット(10個)
36,980 税込40,678
6日以内出荷

フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L 流体水・空気・油・溶液 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温) 使用温度ホースの仕様に準ずる RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
材質SUS304、SUS316、SUS316L 流体水・空気・油・溶液 使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温) 使用温度ホースの仕様に準ずる RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。
用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管なし)です。 材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5158-59
1個
7,598 税込8,358
9日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング