配管・水廻り設備部材 :「洗面台排水口 部品」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用 仕様挟込範囲:32~40 適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 材質黄銅、NBR、ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分) 長さ(mm)116.4 外径(Φmm)40.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様オーバーフローのない手洗器用 材質黄銅 寸法z(mm)W32山16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オーバーフローのない洗面器・手洗器用 取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16 適合樹脂品のパイプ径32用 外径(Φmm)(排水栓)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ) 使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

形状Sトラップ 材質樹脂製 仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8 呼び径32 取付穴径(引き棒)Φ11~13 取付板厚(mm)(引き棒)MAX13 取付ネジ径(引き棒)M10×1.0 材質(パイプ)樹脂製 パイプ形状Sトラップ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 表面処理本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ)真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


ハウステック排水金具セットSJV
適合QV/QV-A/SJV/SJV2 アイボリー 寸法(mm)排水金具(Φ54×152)、トラップ(158×600) 材質ABS
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

カクダイ横穴排水栓
用途オーバーフロー付き洗面器用 材質POM、ABS はさみ込み厚さ(mm)22~33
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

排水ホース差込口まわりの余分な穴を隠すことができます。 サイズが合わない場合、ハサミなどで十字に切れ目を入れて排水ホースが入るように調節できます。 裏側の溝部分を切取ることで、穴径57ミリにできます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途流し台や洗面台の排水ホース差込口まわりをふさぐプレートです。 材質ブタジエンゴム
1個
529 税込582
当日出荷


SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア最大:2.0/2.4 管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 質量(kg)4.0 起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L)3 仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります