配管・水廻り設備部材 :「流し台 オーバーフロー」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース
長さ(m)1
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)41~42
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
ねじの呼び【木ねじ】G1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用
ホース長さ(m)1
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-6510-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ目皿:小判型
外径(Φmm)目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)G1-1/4
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番バスケット:453-007(付属)
高さ(mm)212
材質(本体)PP
外径(Φmm)115
取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付
材質(本体)ABS樹脂、(皿目)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ABS樹脂、(皿目)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
材質PP、ステンレス
品番ゴミ受:453-025(付属)
取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116
アズワン品番64-6509-97
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス
高さ(mm)210
材質(本体)PP
外径(Φmm)186
取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリ
アズワン品番64-6510-02
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス
外径(mm)絞り段:116
穴径(mm)取付:88
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大1.5ミリ
材質PP、ステンレス
1個
¥5,680
税込¥6,248
4日以内出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と4550をご使用ください。)。BL相当品。取付寸法 穴径158ミリ 絞り段外径181ミリ。G2ネジ部に40A塩ビ管を接続する場合は、フクロナットセット458-451をご使用ください。はさみ込み厚最大10ミリ
材質PP、ステンレス
・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質塩化ビニール
仕様平目皿付ダブルリング付
材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)ロストワックスSUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
・接続部はナット回転式です。
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付
材質(本体)ABS樹脂、(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
二槽シンク用オーバーフローホースです。
M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
材質(ホース)SPVC
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。