配管・水廻り設備部材 :「流し台 ゴム蓋」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M14S、M14SW用の替フタです。
寸法(mm)79×5 材質(本体)SBR
1個
389 税込428
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

M14J、M14JW用の替フタです。
寸法(mm)150×17 材質(本体)SBR
1個
669 税込736
3日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷


・Φ115排水トラップ用です。
適合TO-198(エースM)用 厚さ(mm)5 適合内径(Φmm)79 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
499 税込549
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

適合TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP 材質エラストマー製 適合内径(Φmm)144 寸法(Φmm)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-87
1個
839 税込923
当日出荷

適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3 材質EPDM(耐熱ゴム) 厚さ(mm)18 適合内径(Φmm)135/145/150
1個
699 税込769
当日出荷

BL仕様流し台用 フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM 厚さ(mm)16 適合内径(Φmm)147
1個
559 税込615
当日出荷

4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR 厚さ(mm)18.5 適合内径(Φmm)150
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷


キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 厚さ(mm)18.5 高さ(mm)18.5 内径(Φmm)135・145・150 適合内径(Φmm)135/145/150 使用温度(℃)1~60 フタ外径(Φmm)117.5 アズワン品番64-5150-88
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷

・キッチンのシンク用菊割れフタです。 ・排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ・外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。 ・賃貸住宅の改修によく使われています。
用途台所パーツ(補修・交換用) 材質スチレンゴム 厚さ(mm)17 適合内径(Φmm)145.5 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)145.5×142×17 アズワン品番64-5153-74
1個
699 税込769
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります