配管・水廻り設備部材 :「流し台 1400」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続
材質PP
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。