配管・水廻り設備部材 :「流し排水栓スパナ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。
材質銅
適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途流し台トラップ(4526、452-600、452-601、452-602)用
材質ABS
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・Φ180mm排水トラップの締付工具です。
適合TO-194BK、TO-195BK、TO-943、TO-944、TO-945
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・Φ186mm排水トラップの締付工具です。
適合TO-194、195、TO-281、TO-282
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
用途426-121、426-131、426-144、426-154用
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
材質鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合H5550C-50,H5550C-W-50,H5551C-50,H5551C-W-50,H5554-50,H5555-50
材質鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高さ(mm)275
材質(本体)樹脂
外径(Φmm)180
接続G2
呼び径(A)50
材質(フタ)外蓋:樹脂
材質(パッキン)合成ゴム
材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム
材質(ナット)締め付け:樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
適合排水口径(Φmm)180
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様パッケージ品
材質鋼
穴間隔(mm)150(最大)
入数10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用
適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌々日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。